Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
application: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1400...1400 lm
puissance de la source lumineuse: 382 W
flux lumineux de la source: 32000 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
longueur: 214 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 1060 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 110 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
Culot: GY9,5
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: BA20s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 180000 lm
Culot: E40