Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 1.2 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: B8,5d
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 1800 W
flux lumineux de la source: 155000 lm
Culot: (P)SFC
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3600 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 247 W
flux lumineux de la source: 26000 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24d-1
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: B22d
tension nominale (Un): 95...95 V
courant nominal: 2 mA
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 245000 lm
Culot: E40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E14
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la source lumineuse: 120 W
courant nominal: 1400 mA
tension de lampe: 85...85 V
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1600 lm
Culot: E11
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 14500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5