Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 62 lm/W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 130 lm
Culot: G4
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.43...0.43 W
Culot: BA7s
puissance de la source lumineuse: 350 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
puissance de la lampe: 3.9...3.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 280...280 lm
flux lumineux de la source: 500 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: E40
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
flux lumineux de la source: 30000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: GY9,5
puissance de la lampe hélice 1: 1.4 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: G23 (2 broches)
puissance de sortie: 22...100 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 2100...2100 mA
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 92.59 lm/W
Culot: E14
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 4100 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t