Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 5240 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 35 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 1.15...1.15 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 30 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 5000 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1900...1980 lm
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.06...1.06 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 48 W
flux lumineux de la source: 740 lm
Culot: G9