Nos catégories:
6467 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 1.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 1200 lm
Culot: GY6,35
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
longueur: 200 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 15000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 80...80 lm
flux lumineux de la source: 22000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: E40
flux lumineux de la source: 5150 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 136...136 lm
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 4700 lm
puissance de la source lumineuse: 37 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6300 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 1.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2x4,6d
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.13...3.13 W
Culot: P13,5s
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 2750 mA
tension de lampe: 6.5...6.5 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.11...0.11 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: bout fileté