Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: G23
flux lumineux: 330...330 lm
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...55 W
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 3600 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 330 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 250 lm
Culot: GY6,35
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: E10