Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1350 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP54
puissance de la source lumineuse: 25 W
flux lumineux de la source: 215 lm
Culot: GZ5,3
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 0
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: BA15d
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: G23
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S8,5
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
flux lumineux de la source: 2400 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
flux lumineux: 1450...1450 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7500...7500 lm
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 570...570 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 16100 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 14 W
Culot: G5