Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.26...1.26 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 20...20 lm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...60 W
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 1.2 W
hauteur/profondeur: 340 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 16100 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 85 W
courant nominal: 7200 mA
tension de lampe: 13...13 V
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5