Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 55...55 lm
pas de variation: Non
puissance: 35...105 W
tension de sortie: 11.6...11.6 V
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 520...520 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
puissance de la source lumineuse: 250 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
flux lumineux de la source: 1450 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G5
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G5
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G5
flux lumineux: 960...960 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: autre
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 980 lm
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 3150 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)