Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 670...670 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 220...220 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 165...165 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G12
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S14d
flux lumineux: 240...240 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 15...15 W
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
puissance de la source lumineuse: 10 W
flux lumineux de la source: 100 lm
Culot: G4
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 630...630 lm
flux lumineux de la source: 3150 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q
flux lumineux: 800...800 lm
tension de sortie: 21...43 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 700...700 mA
puissance de la source lumineuse: 25 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm