Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 34.5 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: P13,5s
pour diamètre de lampe: 15...15 mm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E5,5
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 250 mA
tension de lampe: 120...120 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: G13
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 29.7...71.4 W
courant de sortie: 1100...1200 mA
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 320...320 lm
flux lumineux de la source: 870 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
flux lumineux de la source: 14850 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
puissance de la source lumineuse: 1000 W
température de couleur: 3100 K
Culot: GX16d
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 8 W
flux lumineux de la source: 720 lm
Culot: PGJ19
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 13500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 136...136 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm