Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 4700 lm
puissance: 200 W
Culot: G6,35
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: G4
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 5...5 lm
puissance de la lampe hélice 1: 0 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 3650 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 3000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E10
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 297...363 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...550 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 600...600 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 72.73 lm/W
Culot: G4
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 85...85 V
Culot: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP54
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 36000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P45t