Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 5...5 lm
flux lumineux de la source: 52000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: G22
puissance de la source lumineuse: 150 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: borne à vis
flux lumineux: 520...520 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
longueur: 620 mm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 75 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 640...640 lm
flux lumineux de la source: 1900 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3375...3375 lm
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
température de couleur: 1800 K
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: R7s
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 9000 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.25...1.25 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2800 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 60 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 24...24 V