Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 5,5K
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 2520 lm
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
puissance de la lampe hélice 1: 24 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: B22d3
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1100...1100 lm
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 280...280 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 49...49 W
puissance de la source lumineuse: 2070 W
flux lumineux de la source: 220000 lm
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 15...15 V
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 14000 lm
puissance de la source lumineuse: 600 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 1.9 lm
puissance de la lampe: 0.58...0.58 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe hélice 1: 40 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 24 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre