Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6500 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 180...180 lm
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G5
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4000 lm
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 120 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 234...286 lm
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: S14d