Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 110 lm/W
Culot: G5
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 30000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: G22
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 100 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 420 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.98...0.98 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 110...110 V
Culot: P28s
puissance de la source lumineuse: 39 W
température de couleur: 3000 K
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches