Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 37 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 15 W
flux lumineux de la source: 225 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 46 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 19000 lm
puissance: 45 W
Culot: câble
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA5s
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 450 mA
tension de lampe: 110...110 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2x4,6d
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4700 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2700 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 49 W
Culot: G5
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
Culot: P43t
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 2500 lm
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
flux lumineux de la source: 1500 lm
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GX53
flux lumineux: 480...480 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 4...21 W
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s