Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 480 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 15000 h
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G5
flux lumineux: 3750...3750 lm
tension de sortie: 24...38 V
puissance de sortie: 12...12 W
courant de sortie: 240...240 mA
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 30...30 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
flux lumineux de la source: 1320 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: 2GX13
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 850...850 lm
flux lumineux de la source: 52 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 780...780 lm
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la source lumineuse: 20 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU10
puissance de la lampe: 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 2800 lm
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: G5
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: GU10
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: G8,5