Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GX16d
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 150...150 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 930...930 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.16...0.16 W
Culot: E5/8
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.3 W
flux lumineux utile: 50 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 4320 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: GX24q-3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 100 lm/W
Culot: B22d
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 590 mm
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 9000 h
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Non
puissance de la source lumineuse: 80 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 122 lm/W
Culot: GX24q-2
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm