Nos catégories:
6467 produits
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
flux lumineux de la source: 14.5 lm
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 25 W
courant nominal: 1040 mA
tension de lampe: 24...24 V
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P30d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe par mètre: 5 W
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 19750 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 5.2...5.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 480...480 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 166500 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: GX24d-2
puissance de la source lumineuse: 7 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23