Nos catégories:
6467 produits
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 3 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 94 lm/W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 3550 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 230 W
flux lumineux de la source: 4644 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 560...560 lm
puissance de la source lumineuse: 1100 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 50...70 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
puissance de la source lumineuse: 50 W
application: autre
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 80...80 V
Culot: PK22s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 9 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E5/8
tension nominale (Un): 65...65 V
courant nominal: 1 mA
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 300 lm
Culot: E11
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre