Nos catégories:
6467 produits
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 470 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 6,8G
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: BA20d
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 650 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: E27
flux lumineux: 230...230 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe: 21 lm/W
Culot: GU10
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 850...850 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 13.4 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: GX23
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 240...240 lm