Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 1.75 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 270...270 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: autre
flux lumineux de la source: 4070 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 85000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 29000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: GX9,5
puissance de la lampe hélice 1: 2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,5x16q
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 5400 lm
puissance de la source lumineuse: 140 W
Culot: autre
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 103 W
courant nominal: 4000 mA
tension de lampe: 20...25 V
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PK22s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU4
flux lumineux de la source: 480 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non