Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 27 W
courant nominal: 4500 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la source lumineuse: 30 W
courant nominal: 2500 mA
tension de lampe: 12...12 V
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 175 W
flux lumineux de la source: 3000 lm
Culot: E27
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
flux lumineux de la source: 580 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 50 W
tension de lampe: 22.8...22.8 V
Culot: autre
poids total: 148 g
indice de protection (IP): IP67
ANSI: AAA
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
puissance de la source lumineuse: 460 W
courant nominal: 4000 mA
tension de lampe: 230...230 V
puissance de la lampe hélice 1: 4 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA9s
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 100 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 380000 lm
puissance de la source lumineuse: 4000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm