Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 2000 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 27 W
Culot: GX10q-4
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.19...0.19 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance: 45 W
Culot: G6,35
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 830...830 lm
flux lumineux de la source: 2250 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3200...3200 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4500 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 720...720 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 27 W
tension de lampe: 12...14 V
Culot: BAY15d
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G24d
flux lumineux: 700...700 lm
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 950 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 27000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance: 200 W
Culot: PK30d