Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la source lumineuse: 60 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
longueur: 3.5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 50...50 W
courant de sortie: 600...600 mA
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.44...0.44 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 380...380 lm
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 52000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: GY16
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 1000 W
température de couleur: 3100 K
Culot: GX16d
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: autre
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 10800 lm
puissance de la source lumineuse: 231 W
Culot: autre
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G5
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 240...240 lm
longueur: 250 mm
flux lumineux par mètre: 170 lm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d