Nos catégories:
6467 produits
longueur: 250 mm
flux lumineux par mètre: 170 lm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
Culot: GU5,3
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 355...355 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 3150 lm
Culot: G12
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 210000 lm
Culot: K12s-36
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: à deux broches
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 380000 lm
puissance de la source lumineuse: 4000 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 910 lm