Nos catégories:
6467 produits
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 277 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
flux lumineux de la source: 2700 lm
puissance de la source lumineuse: 65 W
Culot: Fa6
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2000 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: Zigbee
tension d'entrée: 3...3 V
flux lumineux de la source: 16500 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 52 W
flux lumineux de la source: 5150 lm
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 111 lm/W
Culot: G24d-3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 118 lm/W
Culot: G24q-2
puissance de la source lumineuse: 53 W
flux lumineux de la source: 4400 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 103 W
courant nominal: 4000 mA
tension de lampe: 17...25 V
flux lumineux de la source: 150000 lm
puissance de la source lumineuse: 12000 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 90000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: G22
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 35 W
température de couleur: 2800 K
Culot: GU5,3
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: E14
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 250 W
courant nominal: 10420 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 0 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: T 6,8G