Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 1180 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 45...45 W
Culot: E27
flux lumineux: 6080...6080 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E12
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 100...240 V
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24d-2
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 90000 lm
Culot: K12s-36
flux lumineux de la source: 9600 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 60 lm
Culot: W2,5x16q
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
puissance de la source lumineuse: 20 W
courant nominal: 3333 mA
tension de lampe: 6...6 V
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 250...250 mA
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 133 lm/W
Culot: autre
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 2000...2000 lm
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 1180 lm
Culot: GY6,35
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: E27
flux lumineux: 1820...1820 lm
flux lumineux de la source: 700 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: G4
flux lumineux: 160...160 lm