Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: 2G7 (4 broches)
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: G24q-1
flux lumineux de la source: 385 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 121 lm/W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 2500 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 75 W
intensité lumineuse: 4000 cd
Culot: G53
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: 2G10
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 580...580 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: R7s
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 225...275 lm
puissance de la lampe hélice 1: 65 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: P28s
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1030...1030 lm
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 400...400 lm
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 500 W
flux lumineux de la source: 7500 lm
Culot: R7s
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm