Nos catégories:
6467 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA7s
type de charge: charge résistive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la source lumineuse: 205 W
flux lumineux de la source: 3320 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY9s
puissance de la source lumineuse: 70 W
température de couleur: 2800 K
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 18 W
flux lumineux de la source: 210 lm
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 200 W
tension de lampe: 57...57 V
Culot: autre
puissance de la lampe: 4.6...4.6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 370...370 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
efficacité lumineuse de la lampe: 173 lm/W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 12000 lm
Culot: G12
puissance de la source lumineuse: 200 W
flux lumineux de la source: 2000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.71...0.71 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 4 W
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.31...0.31 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: S6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: T 6,8G
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm