Nos catégories:
5313 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4860 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4700 lm
puissance de la lampe: 9.7...9.7 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
pas de variation: Non
puissance: 20...75 W
tension de sortie: 11.5...11.7 V
puissance de la lampe: 18...18 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2200...2200 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 650...650 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe: 116 lm/W
flux lumineux: 700...700 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
flux lumineux: 1500...1500 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 255...255 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2350 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G5
flux lumineux: 2350...2350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP44