Nos catégories:
5693 produits
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 2378 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1468 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 322 lm
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4104 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78.1 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2076 lm