Filtres généraux
Filtres techniques
couleur du boîtier/corps
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
puissance de la lampe: 50...50 W
Culot: GU10
puissance du système: 45 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 2700...2700 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 14.7 W
Culot: GR14q-1
flux lumineux de la source: 1000 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 27.2 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 1800 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 4500 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 17.7 W
Culot: GR14q-1
flux lumineux de la source: 1200 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 13.8 W
Culot: G24d-1
flux lumineux de la source: 925 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 10.4 W
Culot: G24d-1
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
puissance du système: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...1
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
Copie
Copie
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 8.8 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E14
flux lumineux: 830...830 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 11 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 900 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 34.9 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3315 lm