Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
matériau
couleur
modèle
profondeur
Accessoires enveloppe industrielle
4649 produits
Copie
Copie
matériau: acier
nombre de rangées: 0
couleur: gris
adapté à: autre
épaisseur des barres collectrices: 10...10 mm
section de conducteur max.: 340 mm²
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
courant assigné max.: 0 A
distance de rail: 60 mm
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: douille
type raccordement 2: autre
modèle: porte partielle
matériau: acier
couleur: gris
forme de trou: rond
diamètre de trou: PG21
diamètre de trou: 28.3 mm
Copie
Copie
matériau: plastique
nombre de rangées: 0
hauteur: 0 mm
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
hauteur: 0 mm
longueur: 3 m
nombre de pôles raccordement 1: 4
type de connecteur raccordement 1: USB-A
modèle: sectionneur à fusibles
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH00
matériau: acier
hauteur: 650 mm
largeur: 1600 mm
diamètre externe: 49 mm
diamètre intérieur: 40 mm
épaisseur: 1.1 mm
matériau: acier
type de filetage: métrique
taille de fil (M..): 6
modèle: autre
type: droit
largeur: 90 mm
modèle: cylindre
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 47 mm
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 600 mm
largeur: 400 mm
nombre de rails DIN: 5
hauteur: 1000 mm
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 4
hauteur: 800 mm
largeur: 600 mm