10000 produits
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
émission de lumière: direct
matériau: plastique
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: clair
longueur: 0.45...0.45 m
matériau: plastique
largeur: 250 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
accessoire: Oui
transparent: Non
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0