10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 148 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
couleur: chrome
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
tension de sortie: 230...230 V
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP54
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...100 W
courant de sortie: 0...4170 mA
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)