10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
tension de sortie: 230...240 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
largeur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
modèle: autre
couleur: noir
commandable à distance: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
modèle: ensemble de câbles d'illumination
modèle: ensemble de câbles d'illumination
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
radio bidirectionnelle: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
tension de sortie: 30...44 V
puissance de sortie: 21...30.8 W
courant de sortie: 700...700 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: chrome