10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7150 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: UAE/TAE 8(6)/6 NF
couleur: autre
largeur: 48 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
température de couleur: 3000...3000 K
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: rouge
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 79 mm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 0
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: zinc
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP54