10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
hauteur: 171 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 475 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1150 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
tension de sortie: 8...14 V
puissance de sortie: 4...9.8 W
courant de sortie: 500...700 mA
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 76 mm
traitement de la surface: laqué / peint
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2904 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4100 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 507 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
couleur: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
nombre de mégapixels: 3
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: autre