10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 160 mm
température de couleur: 1000...1000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 100 lm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: anthracite
hauteur: 172 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
forme: carré
composition: cadre apparent
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5870 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
diamètre: 90 mm
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3507 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1700 lm
indice de protection (IP): IP67