10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
application: mur creux
longueur d’encastrement: 121 mm
largeur d'encastrement: 121 mm
- Copie
- Copie
douille: E14
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1835 lm
diamètre: 0 mm
profondeur: 47 mm
compatible IFTTT: Non
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à droite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...60 W
courant de sortie: 0...2500 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
abat-jour de couleur principale: jaune
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
efficacité lumineuse: 130 lm/W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type de charge: universel
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
puissance de la lampe: 8.6...8.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 62 mm
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui