10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...1250 mA
longueur: 3000 mm
largeur: 70 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 217 mm
largeur: 53 mm
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance: 0...300 W
tension de sortie: 230...230 V
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G23
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension de sortie: 2...4.2 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 700...700 mA
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre