10000 produits
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 2...3 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 350...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
tension de sortie: 17...36 V
puissance de sortie: 13...13 W
courant de sortie: 350...350 mA
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 400...400 W
source lumineuse: lampe sodium haute pression