3175 produits
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20s
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 1500 W
température de couleur: 8000 K
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 3600 lm
puissance: 150 W
Culot: PK30d
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.16...0.16 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 148 W
flux lumineux de la source: 16500 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.18...0.18 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA20s
puissance de la source lumineuse: 95 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6500 lm
Culot: G8,5
puissance de la lampe hélice 1: 85 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: P28s
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 18 W
courant nominal: 3000 mA
tension de lampe: 6...6 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: à deux broches