3175 produits
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
accessoire: Non
puissance de la source lumineuse: 51 W
flux lumineux de la source: 3900 lm
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 400 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.95...1.95 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: PKX22S
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: S5,5
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 23000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: G9,5
flux lumineux de la source: 5240 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 16 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 5 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: G4
flux lumineux de la source: 197 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 22 W
Culot: 2GX13
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5400 lm
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX7,9
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10