3175 produits
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
flux lumineux de la source: 33500 lm
puissance de la source lumineuse: 1250 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
puissance de la source lumineuse: 325 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: PK22s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 2100 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: GX10
flux lumineux de la source: 50000 lm
puissance de la source lumineuse: 2000 W
Culot: RX7s
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: GX9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 850 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 3000 lm
Culot: PGJ5
flux lumineux de la source: 10000 lm
puissance: 40 W
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 80 W
courant nominal: 6670 mA
tension de lampe: 12...12 V
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 300 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
modèle: clair