3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 5 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
- Copie
- Copie
tension de lampe: 28...28 V
forme de la lampe: autre
Culot: TS1
puissance de la source lumineuse: 15 W
diamètre: 22 mm
Culot: autre
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
tension de lampe: 130...130 V
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 600 W
flux lumineux de la source: 89000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: à deux broches
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 73 W
température de couleur: 3000 K
Culot: GX8,5
puissance de la source lumineuse: 50 W
flux lumineux de la source: 5450 lm
Culot: G12
puissance de la lampe hélice 1: 13 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 170 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 105000 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: GY22
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: BA7s
puissance de la source lumineuse: 150 W
flux lumineux de la source: 1350 lm
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
flux lumineux de la source: 20000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX6,35
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 55400 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 3.8 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10