3175 produits
puissance de la source lumineuse: 6 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 20 lm
puissance de la source lumineuse: 5 W
Culot: E27
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: PK22s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S7
puissance de la source lumineuse: 2000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PK22s
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 240...240 V
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 40 W
tension de lampe: 230...230 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
tension de lampe: 6.5...6.5 V
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1450 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 39 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12