3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 45 W
flux lumineux de la source: 4950 lm
Culot: PGZ12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 13600 lm
puissance de la source lumineuse: 91 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la lampe hélice 1: 0 W
tension de lampe: 1...3 V
Culot: B22d
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: GY9,5
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA20s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 70 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 1955 W
flux lumineux de la source: 210000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 15.5 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 85 W
Culot: GX5,3